ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.417X2.616X0.313 CRW1 R / 14092

1522540SB-H-BX

1.417X2.616X0.313 CRW1 R / 14092

SKF 1.417X2.616X0.313 CRW1 R / 14092

1.417" Shaft Dia; 2.616" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

14092 / 1.417X2.616X0.313 CRW1 R

Nr kat. BDI

1242053

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.029
UNSPSC
31411705
EAN
0085311013956
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRW1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
14092
Waga / LBS
0.095
Długi Opis
1.417" Shaft Dia; 2.616" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,616 Cale | 66,446 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Średnica Wału
1,417 Cale | 35,992 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,313 Cale | 7,95 Milimetry