ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
14.125X16.745X0.875 HDS2 D / 1413805

280X310X16 HDS2 V

14.125X16.745X0.875 HDS2 D / 1413805

SKF 14.125X16.745X0.875 HDS2 D / 1413805

Lip Seal; 14-1/8" Shaft Dia; 16.745" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1413805 / 14.125X16.745X0.875 HDS2 D

Nr kat. BDI

1242078

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.81
UNSPSC
31411705
EAN
0085311123846
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS2
Materiał Wargi
Carboxylated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS2
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1413805
Waga / LBS
6.211
Długi Opis
Lip Seal; 14-1/8" Shaft Dia; 16.745" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Średnica Wału
14,125 Cale | 358,775 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Otwór Obudowy
16,745 Cale | 425,323 Milimetry