ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
14.173X15.673X0.75 HS8 R / 1417258

14.173X15.673X0.75 HS8 R / 1417258

14.173X15.673X0.75 HS8 R / 1417258

SKF 14.173X15.673X0.75 HS8 R / 1417258

14.173" Shaft Dia; 15.673" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1417258 / 14.173X15.673X0.75 HS8 R

Nr kat. BDI

1242083

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.397
UNSPSC
31411705
EAN
0085311225342
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS8
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HS8
Inne Funkcje
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1417258
Waga / LBS
3.084
Długi Opis
14.173" Shaft Dia; 15.673" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Średnica Wału
14,173 Cale | 359,994 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
15,673 Cale | 398,094 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry