ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.479X2.563X0.470 HM79 R / 14700

1.479X2.563X0.470 HM79 R / 14700

1.479X2.563X0.470 HM79 R / 14700

SKF 1.479X2.563X0.470 HM79 R / 14700

Lip Seal; 1.479" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM79 Seal Design Code

Nr. katalogowy

14700 / 1.479X2.563X0.470 HM79 R

Nr kat. BDI

1242398

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.03
UNSPSC
31411705
EAN
0085311014274
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM79
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HM79
Inne Funkcje
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
14700
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Lip Seal; 1.479" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM79 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,47 Cale | 11,938 Milimetry
Otwór Obudowy
2,563 Cale | 65,1 Milimetry
Średnica Wału
1,479 Cale | 37,567 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,47 Cale | 11,938 Milimetry