ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.521X2.656X0.437 HMSA97 V / 14946

1.521X2.656X0.437 HMSA97 V / 14946

1.521X2.656X0.437 HMSA97 V / 14946

SKF 1.521X2.656X0.437 HMSA97 V / 14946

Lip Seal; Oil Seal; 1.521" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.437" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code

Nr. katalogowy

14946 / 1.521X2.656X0.437 HMSA97 V

Nr kat. BDI

22779723

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.046
UNSPSC
31411705
EAN
0085311489829
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA97
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA97
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
Długi Opis
Lip Seal; Oil Seal; 1.521" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.437" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code
Średnica Wału
1,521 Cale | 38,633 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Otwór Obudowy
2,656 Cale | 67,462 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,437 Cale | 11,1 Milimetry