ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

350156

150X180X12 HMS5 V

SKF 150X180X12 HMS5 V

Lip Seal; 150MM Shaft Dia; 180MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code

Nr. katalogowy

150X180X12 HMS5 V

Nr kat. BDI

1257640

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.2
UNSPSC
31411705
EAN
7316572547700
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS5
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS5
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
150X180X12 HMS5 V
Waga / LBS
0.442
Długi Opis
Lip Seal; 150MM Shaft Dia; 180MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,472 Cale | 12 Milimetry
Otwór Obudowy
7,087 Cale | 180 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Wału
5,906 Cale | 150 Milimetry