ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

15226559TBJ-H

15226559TBJ-H

DICHTOMATIK 15226559TBJ-H

1.521" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 0.594" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBJ-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

15226559TBJ-H

Nr kat. BDI

902505

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA16
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TBJ-H
Inne Funkcje
Special Flanged Indented Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
15226559TBJ-H
Długi Opis
1.521" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 0.594" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBJ-H Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,594 Cale | 15,088 Milimetry
Otwór Obudowy
2,656 Cale | 67,462 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,594 Cale | 15,088 Milimetry
Średnica Wału
1,521 Cale | 38,633 Milimetry