ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

152374TBPL-H-BX

152374TBPL-H-BX

DICHTOMATIK 152374TBPL-H-BX

1-1/2" Shaft Dia; 2.378" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBPL-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

152374TBPL-H-BX

Nr kat. BDI

902517

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886207696
Kod Opisowy Konstrukcji
TSM_TBPL
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TBPL-H
Inne Funkcje
Flanged OD
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
152374TBPL-H
Długi Opis
1-1/2" Shaft Dia; 2.378" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBPL-H Seal Design Code
Średnica Wału
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,469 Cale | 11,913 Milimetry
Otwór Obudowy
2,378 Cale | 60,401 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,469 Cale | 11,913 Milimetry