ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
15.25X16.625X0.593 HS8 R / 1525168

15.25X16.625X0.593 HS8 R / 1525168

15.25X16.625X0.593 HS8 R / 1525168

SKF 15.25X16.625X0.593 HS8 R / 1525168

Lip Seal; 15-1/4" Shaft Dia; 16-5/8" Housing Bore; 0.593" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1525168 / 15.25X16.625X0.593 HS8 R

Nr kat. BDI

1242753

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.43
UNSPSC
31411705
EAN
0085311885812
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS8
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HS8
Inne Funkcje
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1525168
Waga / LBS
3.701
Długi Opis
Lip Seal; 15-1/4" Shaft Dia; 16-5/8" Housing Bore; 0.593" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Otwór Obudowy
16,625 Cale | 422,275 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,593 Cale | 15,062 Milimetry
Średnica Wału
15,25 Cale | 387,35 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,593 Cale | 15,062 Milimetry