ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.552X2.447X0.5 HMSA78 RT / 15440

38X50X7VTF-BX

1.552X2.447X0.5 HMSA78 RT / 15440

SKF 1.552X2.447X0.5 HMSA78 RT / 15440

1.552" Shaft Dia; 2.447" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA78 Seal Design Code

Nr. katalogowy

15440 / 1.552X2.447X0.5 HMSA78 RT

Nr kat. BDI

1242898

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.032
UNSPSC
31411705
EAN
0085311015622
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA78
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA78
Inne Funkcje
PTFE Secondary Lip
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
15440
Waga / LBS
0.171
Długi Opis
1.552" Shaft Dia; 2.447" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA78 Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,447 Cale | 62,154 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
1,552 Cale | 39,421 Milimetry