ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.575X2.468X0.433 CRSA3 P / 15714

14569 / 1.457X2.378X0.433 CRSA3 P

1.575X2.468X0.433 CRSA3 P / 15714

SKF 1.575X2.468X0.433 CRSA3 P / 15714

1.457" Shaft Dia; 2.378" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA3 Seal Design Code

Nr. katalogowy

15714 / 1.575X2.468X0.433 CRSA3 P

Nr kat. BDI

1243070

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.069
UNSPSC
31411705
EAN
0085311374262
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRSA3
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRSA3
Inne Funkcje
Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
15714
Waga / LBS
0.148
Długi Opis
1.457" Shaft Dia; 2.378" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA3 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,433 Cale | 10,998 Milimetry
Średnica Wału
1,457 Cale | 37,008 Milimetry
Otwór Obudowy
2,378 Cale | 60,401 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,433 Cale | 10,998 Milimetry