ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
15.875X17.875X0.875 HDS1 R / 1588560

2550540 OBSOLETE DO NOT USE 07/22

15.875X17.875X0.875 HDS1 R / 1588560

SKF 15.875X17.875X0.875 HDS1 R / 1588560

Lip Seal; 15-7/8" Shaft Dia; 17-7/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1588560 / 15.875X17.875X0.875 HDS1 R

Nr kat. BDI

1243185

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.73
UNSPSC
31411705
EAN
0085311127523
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS1
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS1
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1588560
Waga / LBS
6.043
Długi Opis
Lip Seal; 15-7/8" Shaft Dia; 17-7/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Otwór Obudowy
17,875 Cale | 454,025 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Wału
15,875 Cale | 403,225 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry