ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.594X2.067X0.236 HMSA7 P / 15910

25X41.2X7ADL

1.594X2.067X0.236 HMSA7 P / 15910

SKF 1.594X2.067X0.236 HMSA7 P / 15910

Lip Seal; 1-19/32" Shaft Dia; 2.067" Housing Bore; 0.236" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.236" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

15910 / 1.594X2.067X0.236 HMSA7 P

Nr kat. BDI

1243199

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311184755
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA7
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
15910
Waga / LBS
0.111
Długi Opis
Lip Seal; 1-19/32" Shaft Dia; 2.067" Housing Bore; 0.236" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.236" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,236 Cale | 5,994 Milimetry
Otwór Obudowy
2,067 Cale | 52,502 Milimetry
Średnica Wału
1,594 Cale | 40,488 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,236 Cale | 5,994 Milimetry