ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.598X2.476X0.394 CRSA3 P / 15977

1.598X2.476X0.394 CRSA3 P / 15977

1.598X2.476X0.394 CRSA3 P / 15977

SKF 1.598X2.476X0.394 CRSA3 P / 15977

Lip Seal; 1.598" Shaft Dia; 2.476" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA3 Seal Design Code

Nr. katalogowy

15977 / 1.598X2.476X0.394 CRSA3 P

Nr kat. BDI

1243215

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.064
UNSPSC
31411705
EAN
0085311382908
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRSA3
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRSA3
Inne Funkcje
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
15977
Waga / LBS
0.77
Długi Opis
Lip Seal; 1.598" Shaft Dia; 2.476" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA3 Seal Design Code
Średnica Wału
1,598 Cale | 40,589 Milimetry
Otwór Obudowy
2,476 Cale | 62,89 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10,008 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10,008 Milimetry