ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.614X2.95X0.43 HMSA96 P / 16114

1.614X2.95X0.43 HMSA96 P / 16114

1.614X2.95X0.43 HMSA96 P / 16114

SKF 1.614X2.95X0.43 HMSA96 P / 16114

Lip Seal; 1.614" Shaft Dia; 2.95" Housing Bore; 0.43" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.43" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96 Seal Design Code

Nr. katalogowy

16114 / 1.614X2.95X0.43 HMSA96 P

Nr kat. BDI

1243425

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.059
UNSPSC
31411705
EAN
0085311368100
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA96
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA96
Inne Funkcje
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
16114
Waga / LBS
0.162
Długi Opis
Lip Seal; 1.614" Shaft Dia; 2.95" Housing Bore; 0.43" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.43" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,43 Cale | 10,922 Milimetry
Średnica Wału
1,614 Cale | 40,996 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,43 Cale | 10,922 Milimetry
Otwór Obudowy
2,95 Cale | 74,93 Milimetry