ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.625X2.409X0.545 HMSA24 R / 16262

23299 / 2.323X3.083X0.315 HMSA24 R

1.625X2.409X0.545 HMSA24 R / 16262

SKF 1.625X2.409X0.545 HMSA24 R / 16262

Lip Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2.409" Housing Bore; 0.545" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.545" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA24 Seal Design Code

Nr. katalogowy

16262 / 1.625X2.409X0.545 HMSA24 R

Nr kat. BDI

1243519

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.042
UNSPSC
31411705
EAN
0085311183024
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA24
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA24
Inne Funkcje
Without Inner Case | T-Shaped Shell | Protective Collar
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
16262
Waga / LBS
0.099
Długi Opis
Lip Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2.409" Housing Bore; 0.545" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.545" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA24 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,545 Cale | 13,843 Milimetry
Otwór Obudowy
2,409 Cale | 61,189 Milimetry
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,545 Cale | 13,843 Milimetry