ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.625X2.781X0.313 HM14 R / 16384

202502VL-H-BX

1.625X2.781X0.313 HM14 R / 16384

SKF 1.625X2.781X0.313 HM14 R / 16384

1-5/8" Shaft Dia; 2-25/32" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

Nr. katalogowy

16384 / 1.625X2.781X0.313 HM14 R

Nr kat. BDI

1243576

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.029
UNSPSC
31411705
EAN
0085311017107
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM14
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HM14
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
16384
Waga / LBS
0.095
Długi Opis
1-5/8" Shaft Dia; 2-25/32" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Otwór Obudowy
2,781 Cale | 70,637 Milimetry