ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.685X2.165X0.433 HMSA7 R / 16620

50X87X11 HMSA7 P

1.685X2.165X0.433 HMSA7 R / 16620

SKF 1.685X2.165X0.433 HMSA7 R / 16620

1.685" Shaft Dia; 2.165" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

16620 / 1.685X2.165X0.433 HMSA7 R

Nr kat. BDI

1243729

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311253680
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA7
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
16620
Waga / LBS
0.099
Długi Opis
1.685" Shaft Dia; 2.165" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Średnica Wału
1,685 Cale | 42,799 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,433 Cale | 10,998 Milimetry
Otwór Obudowy
2,165 Cale | 54,991 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,433 Cale | 10,998 Milimetry