ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
16.938X19.291X0.906 HDS2 R / 1694725

440X480X20 HDS2 V

16.938X19.291X0.906 HDS2 R / 1694725

SKF 16.938X19.291X0.906 HDS2 R / 1694725

Lip Seal; 16-15/16" Shaft Dia; 19.291" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1694725 / 16.938X19.291X0.906 HDS2 R

Nr kat. BDI

1243882

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.56
UNSPSC
31411705
EAN
0085311176101
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS2
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS2
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1694725
Waga / LBS
7.845
Długi Opis
Lip Seal; 16-15/16" Shaft Dia; 19.291" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,906 Cale | 23,012 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,906 Cale | 23,012 Milimetry
Otwór Obudowy
19,291 Cale | 489,991 Milimetry
Średnica Wału
16,938 Cale | 430,225 Milimetry