ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
17.323X19.291X0.803 HDSH7 HT / 1732958

17.323X19.291X0.803 HDSH7 HT / 1732958

17.323X19.291X0.803 HDSH7 HT / 1732958

SKF 17.323X19.291X0.803 HDSH7 HT / 1732958

Oil Seal; 17.323" Shaft Dia; 19.291" Housing Bore; 0.803" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile and Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 0.803" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSH7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1732958 / 17.323X19.291X0.803 HDSH7 HT

Nr kat. BDI

22779081

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.2
UNSPSC
31411705
EAN
0085311452052
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDSH7
Materiał Wargi
Hydrogenated Nitrile and Polytetrafluoroethylene
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDSH7
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
Długi Opis
Oil Seal; 17.323" Shaft Dia; 19.291" Housing Bore; 0.803" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile and Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 0.803" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSH7 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,803 Cale | 20,396 Milimetry
Otwór Obudowy
19,291 Cale | 489,991 Milimetry
Średnica Wału
17,323 Cale | 440,004 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,803 Cale | 20,396 Milimetry