ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

175X205X15 HDS2 V

175X205X15 HDS2 V

SKF 175X205X15 HDS2 V

175MM Shaft Dia; 205MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

175X205X15 HDS2 V

Nr kat. BDI

22780749

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.44
UNSPSC
31411705
EAN
0085311534215
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS2
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS2
Inne Funkcje
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
175X205X15 HDS2 V
Waga / LBS
0.97
Długi Opis
175MM Shaft Dia; 205MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,591 Cale | 15 Milimetry
Otwór Obudowy
8,071 Cale | 205 Milimetry
Średnica Wału
6,89 Cale | 175 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,591 Cale | 15 Milimetry