ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

30360 / 3.04X3.937X0.25 HMS4 R

175X205X15 HMS4 R

SKF 175X205X15 HMS4 R

Lip Seal; 175MM Shaft Dia; 205MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS4 Seal Design Code

Nr. katalogowy

175X205X15 HMS4 R

Nr kat. BDI

1244284

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.247
UNSPSC
31411705
EAN
0085311229845
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS4
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS4
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
175X205X15 HMS4 R
Waga / LBS
0.531
Długi Opis
Lip Seal; 175MM Shaft Dia; 205MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS4 Seal Design Code
Średnica Wału
6,89 Cale | 175 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,591 Cale | 15 Milimetry
Otwór Obudowy
8,071 Cale | 205 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,591 Cale | 15 Milimetry