ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1760X1824X25.3 HS5 R

1760X1824X25.3 HS5 R

SKF 1760X1824X25.3 HS5 R

1760MM Shaft Dia; 1824MM Housing Bore; 25.3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25.3MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1760X1824X25.3 HS5 R

Nr kat. BDI

1244287

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.6
UNSPSC
31411705
EAN
0085311429276
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS5
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HS5
Inne Funkcje
Large | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1760X1824X25.3 HS5 R
Waga / LBS
12.381
Długi Opis
1760MM Shaft Dia; 1824MM Housing Bore; 25.3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25.3MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code
Otwór Obudowy
71,811 Cale | 1,824 Milimetry
Średnica Wału
69,291 Cale | 1,760 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,996 Cale | 25,3 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,996 Cale | 25,3 Milimetry