ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.75X2.81X0.313 CRWA1 V / 17627

29322 / 2.938X4.003X0.438 CRWA1 P

1.75X2.81X0.313 CRWA1 V / 17627

SKF 1.75X2.81X0.313 CRWA1 V / 17627

Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2.81" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

17627 / 1.75X2.81X0.313 CRWA1 V

Nr kat. BDI

1244300

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.028
UNSPSC
31411705
EAN
0085311018791
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWA1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
17627
Waga / LBS
0.102
Długi Opis
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2.81" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Średnica Wału
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Otwór Obudowy
2,81 Cale | 71,374 Milimetry