ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
17.874X19.874X0.702 HDS7 R / 1787519

3193449 / 31.938X33.75X0.875 HDS7 H

17.874X19.874X0.702 HDS7 R / 1787519

SKF 17.874X19.874X0.702 HDS7 R / 1787519

17.874" Shaft Dia; 19.874" Housing Bore; 0.702" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.702" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1787519 / 17.874X19.874X0.702 HDS7 R

Nr kat. BDI

22780239

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.06
UNSPSC
31411705
EAN
0085311520201
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS7
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS7
Inne Funkcje
Heavy Duty
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
1787519
Waga / LBS
4.546
Długi Opis
17.874" Shaft Dia; 19.874" Housing Bore; 0.702" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.702" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,702 Cale | 17,831 Milimetry
Otwór Obudowy
19,874 Cale | 504,8 Milimetry
Średnica Wału
17,874 Cale | 454 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,702 Cale | 17,831 Milimetry