ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
17.874X19.874X0.844 HDS7 R / 1787520

300X344X20 HDS7 R

17.874X19.874X0.844 HDS7 R / 1787520

SKF 17.874X19.874X0.844 HDS7 R / 1787520

17-7/8" Shaft Dia; 19-7/8" Housing Bore; 0.844" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 27/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1787520 / 17.874X19.874X0.844 HDS7 R

Nr kat. BDI

1244442

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.38
UNSPSC
31411705
EAN
0085311446860
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS7
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS7
Inne Funkcje
Large | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1787520
Waga / LBS
5.252
Długi Opis
17-7/8" Shaft Dia; 19-7/8" Housing Bore; 0.844" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 27/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Średnica Wału
17,874 Cale | 454 Milimetry
Otwór Obudowy
19,874 Cale | 504,8 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,844 Cale | 21,438 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,844 Cale | 21,438 Milimetry