ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

180 X 220 X 16 MM

180 X 220 X 16 MM

CONSOLIDATED BEARING 180 X 220 X 16 MM

180MM Shaft Dia; 220MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 824N Seal Design Code

Nr. katalogowy

180 X 220 X 16 MM

Nr kat. BDI

211797

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.44
UNSPSC
31411705
EAN
0644075213141
Kod Opisowy Konstrukcji
CON_824N
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
824N
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
180 X 220 X 16 MM
Waga / LBS
0.963
Długi Opis
180MM Shaft Dia; 220MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 824N Seal Design Code
Średnica Wału
7,087 Cale | 180 Milimetry
Otwór Obudowy
8,661 Cale | 220 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,63 Cale | 16 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,63 Cale | 16 Milimetry