ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.811X4.016X0.394 CRS-SPL R / 18003

1.811X4.016X0.394 CRS-SPL R / 18003

1.811X4.016X0.394 CRS-SPL R / 18003

SKF 1.811X4.016X0.394 CRS-SPL R / 18003

1.811" Shaft Dia; 4-1/64" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS-SPL Seal Design Code

Nr. katalogowy

18003 / 1.811X4.016X0.394 CRS-SPL R

Nr kat. BDI

1414196

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.114
UNSPSC
31411705
EAN
0085311195386
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRS-SPL
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRS-SPL
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
18003
Waga / LBS
0.251
Długi Opis
1.811" Shaft Dia; 4-1/64" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS-SPL Seal Design Code
Średnica Wału
1,811 Cale | 45,999 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10,008 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10,008 Milimetry
Otwór Obudowy
4,016 Cale | 102,006 Milimetry