ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
18.11X20.115X0.813 HDS1 R / 1811550

390X434X18 HDS1 R

18.11X20.115X0.813 HDS1 R / 1811550

SKF 18.11X20.115X0.813 HDS1 R / 1811550

Lip Seal; 18.11" Shaft Dia; 20.115" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1811550 / 18.11X20.115X0.813 HDS1 R

Nr kat. BDI

1244640

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.13
UNSPSC
31411705
EAN
0085311131292
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS1
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS1
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1811550
Waga / LBS
9.124
Długi Opis
Lip Seal; 18.11" Shaft Dia; 20.115" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Średnica Wału
18,11 Cale | 459,994 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Otwór Obudowy
20,115 Cale | 510,921 Milimetry