ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.813X2.719X0.27 TL7 R / 18127

1.813X2.719X0.27 TL7 R / 18127

1.813X2.719X0.27 TL7 R / 18127

SKF 1.813X2.719X0.27 TL7 R / 18127

Lip Seal; 1-13/16" Shaft Dia; 2.719" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; TL7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

18127 / 1.813X2.719X0.27 TL7 R

Nr kat. BDI

1244646

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.031
UNSPSC
31411705
EAN
0085311019705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_TL7
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TL7
Inne Funkcje
Small | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
18127
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Lip Seal; 1-13/16" Shaft Dia; 2.719" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; TL7 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,27 Cale | 6,858 Milimetry
Otwór Obudowy
2,719 Cale | 69,063 Milimetry
Średnica Wału
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,27 Cale | 6,858 Milimetry