ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

15041 / 1.5X2.377X0.453 CRWA1 R

18324TB-BX

DICHTOMATIK 18324TB-BX

1-7/8" Shaft Dia; 3.249" Housing Bore; 0.484" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.48" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code

Nr. katalogowy

18324TB-BX

Nr kat. BDI

885892

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886049869
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TB
Inne Funkcje
Without Inner Case | Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
18324TB
Długi Opis
1-7/8" Shaft Dia; 3.249" Housing Bore; 0.484" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.48" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,249 Cale | 82,525 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,48 Cale | 12,192 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,484 Cale | 12,294 Milimetry
Średnica Wału
1,875 Cale | 47,625 Milimetry