ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.849X2.717X0.398 D7 P / 18436

1.849X2.717X0.398 D7 P / 18436

1.849X2.717X0.398 D7 P / 18436

SKF 1.849X2.717X0.398 D7 P / 18436

Lip Seal; 1.849" Shaft Dia; 2.717" Housing Bore; 0.398" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.398" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

18436 / 1.849X2.717X0.398 D7 P

Nr kat. BDI

1244726

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.053
UNSPSC
31411705
EAN
0085311152129
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_D7
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
D7
Inne Funkcje
Small | Without Inner Case | 2 Springs
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
18436
Waga / LBS
0.146
Długi Opis
Lip Seal; 1.849" Shaft Dia; 2.717" Housing Bore; 0.398" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.398" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D7 Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,717 Cale | 69,012 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,398 Cale | 10,109 Milimetry
Średnica Wału
1,849 Cale | 46,965 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,398 Cale | 10,109 Milimetry