ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.875X2.5X0.313 CRW1 P / 18555

23046 / 2.313X3.061X0.313 CRW1 R

1.875X2.5X0.313 CRW1 P / 18555

CR18555 USZCZELNIACZ

Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

CR18555

Nr kat. BDI

1243254

CENA NETTO
19,55 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
12
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311020114
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRW1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
18555
Waga / LBS
0.084
Długi Opis
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Średnica Wału
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Otwór Obudowy
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,313 Cale | 7,95 Milimetry