ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.875X2.781X0.313 HMSA56 R / 18718

1.875X2.781X0.313 HMSA56 R / 18718

1.875X2.781X0.313 HMSA56 R / 18718

SKF 1.875X2.781X0.313 HMSA56 R / 18718

1-7/8" Shaft Dia; 2-25/32" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA56 Seal Design Code

Nr. katalogowy

18718 / 1.875X2.781X0.313 HMSA56 R

Nr kat. BDI

22780401

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.178
UNSPSC
31411705
EAN
0085311523615
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA56
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA56
Inne Funkcje
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
18718
Waga / LBS
0.393
Długi Opis
1-7/8" Shaft Dia; 2-25/32" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA56 Seal Design Code
Średnica Wału
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Otwór Obudowy
2,781 Cale | 70,637 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,313 Cale | 7,95 Milimetry