ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
18.75X20.75X0.75 HDS1 R / 1875540

380X440X25 HDS1 R

18.75X20.75X0.75 HDS1 R / 1875540

SKF 18.75X20.75X0.75 HDS1 R / 1875540

Lip Seal; 18-3/4" Shaft Dia; 20-3/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

1875540 / 18.75X20.75X0.75 HDS1 R

Nr kat. BDI

1245148

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.24
UNSPSC
31411705
EAN
0085311132183
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS1
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS1
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
1875540
Waga / LBS
9.354
Długi Opis
Lip Seal; 18-3/4" Shaft Dia; 20-3/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Otwór Obudowy
20,75 Cale | 527,05 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału
18,75 Cale | 476,25 Milimetry