ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.937X2.683X0.512 D8-SPL P / 18878

1.937X2.683X0.512 D8-SPL P / 18878

1.937X2.683X0.512 D8-SPL P / 18878

SKF 1.937X2.683X0.512 D8-SPL P / 18878

Lip Seal; 1.889" Shaft Dia; 2.685" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; D8-SPL Seal Design Code

Nr. katalogowy

18878 / 1.937X2.683X0.512 D8-SPL P

Nr kat. BDI

1245180

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.059
UNSPSC
31411705
EAN
0085311283151
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_D8-SPL
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
D8-SPL
Inne Funkcje
Without Inner Case | 2 Springs
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
18878
Waga / LBS
0.131
Długi Opis
Lip Seal; 1.889" Shaft Dia; 2.685" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; D8-SPL Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,685 Cale | 68,199 Milimetry
Średnica Wału
1,889 Cale | 47,981 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,512 Cale | 13,005 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,512 Cale | 13,005 Milimetry