ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.875X3.249X0.484 CRWA1 R / 18922

07142TB-H-BX

1.875X3.249X0.484 CRWA1 R / 18922

SKF 1.875X3.249X0.484 CRWA1 R / 18922

Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 3.249" Housing Bore; 0.484" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

18922 / 1.875X3.249X0.484 CRWA1 R

Nr kat. BDI

1245197

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.103
UNSPSC
31411705
EAN
0085311020749
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWA1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
18922
Waga / LBS
0.16
Długi Opis
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 3.249" Housing Bore; 0.484" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,484 Cale | 12,294 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,484 Cale | 12,294 Milimetry
Średnica Wału
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Otwór Obudowy
3,249 Cale | 82,525 Milimetry