ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.94X2.9X0.4 HMSA16 R / 19428

1.94X2.9X0.4 HMSA16 R / 19428

1.94X2.9X0.4 HMSA16 R / 19428

SKF 1.94X2.9X0.4 HMSA16 R / 19428

Lip Seal; 1.94" Shaft Dia; 2.9" Housing Bore; 0.4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code

Nr. katalogowy

19428 / 1.94X2.9X0.4 HMSA16 R

Nr kat. BDI

1245354

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.039
UNSPSC
31411705
EAN
0085311168687
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA16
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA16
Inne Funkcje
Without Inner Case | Flanged OD
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
19428
Waga / LBS
0.517
Długi Opis
Lip Seal; 1.94" Shaft Dia; 2.9" Housing Bore; 0.4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code
Średnica Wału
1,94 Cale | 49,276 Milimetry
Otwór Obudowy
2,9 Cale | 73,66 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,4 Cale | 10,16 Milimetry