ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.969X2.368X0.276 HMSA7 V / 19651

18857 / 1.89X2.362X0.276 HMSA7 P

1.969X2.368X0.276 HMSA7 V / 19651

SKF 1.969X2.368X0.276 HMSA7 V / 19651

Lip Seal; 1-31/32" Shaft Dia; 2.368" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

19651 / 1.969X2.368X0.276 HMSA7 V

Nr kat. BDI

1245412

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311280693
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA7
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
19651
Waga / LBS
0.073
Długi Opis
Lip Seal; 1-31/32" Shaft Dia; 2.368" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,276 Cale | 7,01 Milimetry
Średnica Wału
1,969 Cale | 50,013 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,276 Cale | 7,01 Milimetry
Otwór Obudowy
2,368 Cale | 60,147 Milimetry