ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.988X3.051X0.354 HMSA96 P / 19709

1.988X3.051X0.354 HMSA96 P / 19709

1.988X3.051X0.354 HMSA96 P / 19709

SKF 1.988X3.051X0.354 HMSA96 P / 19709

Lip Seal; 1.988" Shaft Dia; 3.051" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96 Seal Design Code

Nr. katalogowy

19709 / 1.988X3.051X0.354 HMSA96 P

Nr kat. BDI

1245422

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.042
UNSPSC
31411705
EAN
0085311184793
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA96
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA96
Inne Funkcje
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
19709
Waga / LBS
0.099
Długi Opis
Lip Seal; 1.988" Shaft Dia; 3.051" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,354 Cale | 8,992 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,354 Cale | 8,992 Milimetry
Otwór Obudowy
3,051 Cale | 77,495 Milimetry
Średnica Wału
1,988 Cale | 50,495 Milimetry