ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2X2.752X0.188 HM14 R / 19820

13543 / 1.375X1.874X0.188 HM14 R

2X2.752X0.188 HM14 R / 19820

SKF 2X2.752X0.188 HM14 R / 19820

Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.752" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

Nr. katalogowy

19820 / 2X2.752X0.188 HM14 R

Nr kat. BDI

1243416

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311022293
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM14
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HM14
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
19820
Waga / LBS
0.067
Długi Opis
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.752" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Otwór Obudowy
2,752 Cale | 69,901 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Średnica Wału
2 Cale | 50,8 Milimetry