ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

200110

200110

TIMKEN 200110

2.058" Shaft Dia; 3.149" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200 Seal Design Code

Nr. katalogowy

200110

Nr kat. BDI

1311769

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.067
UNSPSC
31181611
EAN
0053893468709
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_TL1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
200
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
200110
Waga / LBS
0.149
Długi Opis
2.058" Shaft Dia; 3.149" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,27 Cale | 6,858 Milimetry
Średnica Wału
2,058 Cale | 52,273 Milimetry
Otwór Obudowy
3,149 Cale | 79,985 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,27 Cale | 6,858 Milimetry