ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2X3.148X0.25 HM14 R / 20078

2X3.148X0.25 HM14 R / 20078

2X3.148X0.25 HM14 R / 20078

SKF 2X3.148X0.25 HM14 R / 20078

2" Shaft Dia; 3.148" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

Nr. katalogowy

20078 / 2X3.148X0.25 HM14 R

Nr kat. BDI

1243452

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.091
UNSPSC
31411705
EAN
0085311022729
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM14
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HM14
Inne Funkcje
Small | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
20078
Waga / LBS
0.132
Długi Opis
2" Shaft Dia; 3.148" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Średnica Wału
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Otwór Obudowy
3,148 Cale | 79,959 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry