ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

200354

200859

TIMKEN 200859

1-1/2" Shaft Dia; 2.256" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200 Seal Design Code

Nr. katalogowy

200859

Nr kat. BDI

1311792

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.068
UNSPSC
31181611
EAN
0053893468921
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_TL1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
200
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
200859
Waga / LBS
0.151
Długi Opis
1-1/2" Shaft Dia; 2.256" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200 Seal Design Code
Średnica Wału
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,27 Cale | 6,858 Milimetry
Otwór Obudowy
2,256 Cale | 57,302 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,27 Cale | 6,858 Milimetry