ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

200885

200885

TIMKEN 200885

1.991" Shaft Dia; 2.9" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200E Seal Design Code

Nr. katalogowy

200885

Nr kat. BDI

1311797

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.077
UNSPSC
31181611
EAN
0053893468983
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_X4
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
200E
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
200885
Waga / LBS
0.171
Długi Opis
1.991" Shaft Dia; 2.9" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 200E Seal Design Code
Średnica Wału
1,991 Cale | 50,571 Milimetry
Otwór Obudowy
2,9 Cale | 73,66 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,29 Cale | 7,366 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,29 Cale | 7,366 Milimetry