ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5727

205035

TIMKEN 205035

2.296" Shaft Dia; 3.148" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 205 Seal Design Code

Nr. katalogowy

205035

Nr kat. BDI

1312009

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
UNSPSC
31181611
EAN
0053893469607
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_FF2
Materiał Wargi
Felt
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
205
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
205035
Waga / LBS
0.101
Długi Opis
2.296" Shaft Dia; 3.148" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 205 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,359 Cale | 9,119 Milimetry
Otwór Obudowy
3,148 Cale | 79,959 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,359 Cale | 9,119 Milimetry
Średnica Wału
2,296 Cale | 58,318 Milimetry