ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.087X2.795X0.453 CRSA1 R / 20866

2.087X2.795X0.453 CRSA1 R / 20866

2.087X2.795X0.453 CRSA1 R / 20866

SKF 2.087X2.795X0.453 CRSA1 R / 20866

2.087" Shaft Dia; 2.795" Housing Bore; 0.453" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

20866 / 2.087X2.795X0.453 CRSA1 R

Nr kat. BDI

1245846

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.108
UNSPSC
31411705
EAN
0085311298780
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRSA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRSA1
Inne Funkcje
Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
20866
Waga / LBS
0.239
Długi Opis
2.087" Shaft Dia; 2.795" Housing Bore; 0.453" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
Otwór Obudowy
2,795 Cale | 70,993 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,453 Cale | 11,506 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,453 Cale | 11,506 Milimetry
Średnica Wału
2,087 Cale | 53,01 Milimetry