ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21011-4559

21011-4559

TIMKEN 21011-4559

Oil Seal; 5-3/8" Shaft Dia; 6-11/16" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 111 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21011-4559

Nr kat. BDI

22834569

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.354
UNSPSC
31411705
EAN
0053893048673
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_111
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
111
Inne Funkcje
External Lip | For Low Speed Service
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 5-3/8" Shaft Dia; 6-11/16" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 111 Seal Design Code
Średnica Wału
5,375 Cale | 136,525 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Otwór Obudowy
6,688 Cale | 169,875 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,563 Cale | 14,3 Milimetry