ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21011-4559

21011-4559

GARLOCK 21011-4559

5-3/8" Shaft Dia; 6-11/16" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 111 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21011-4559

Nr kat. BDI

364540

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.354
EAN
0717744000455
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_111
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
111
Inne Funkcje
Assembled | External Lip | Heavy Duty Case | With Inner Case | Low Speed Service
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
111X4559 MILL-RIGHT N CRS 5.375"ID 6.688"OD .563"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21011-4559
Waga / LBS
0.781
Długi Opis
5-3/8" Shaft Dia; 6-11/16" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 111 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Otwór Obudowy
6,688 Cale | 169,875 Milimetry
Średnica Wału
5,375 Cale | 136,525 Milimetry