ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21086-4133

21086-4133

GARLOCK 21086-4133

14" Shaft Dia; 15-9/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

21086-4133

Nr kat. BDI

365374

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.977
UNSPSC
31411705
EAN
0717744006594
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
53-L
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
53X4133 MILL-RIGHT N CRS 14.000"ID 15.563"OD .750
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21086-4133
Waga / LBS
2.154
Długi Opis
14" Shaft Dia; 15-9/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
15,563 Cale | 395,3 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału
14 Cale | 355,6 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry